text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza en T y cuello cuadrado DIN 186 B Acero inoxidable (Inox) A4 M16X50


Numero articolo
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 117
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diámetro M16
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 117
Info
  • Para los tamaños de las ranuras en T, ver DIN 649.
Codigo SA

Dimensioni

d-D M16
k 10.5
L (mm) 50
Lg (max.) 25
m 30
n 16
P 2

Standard

DIN 186-B

Numeri di articolo

Numero articolo 55782.160.050
EAN 8715492353276
UBB 952351264488
UNSPSC 31161617

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.