text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza en T y cuello cuadrado DIN 186 B Acero inoxidable (Inox) A4 M12X50

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Info
  • Para los tamaños de las ranuras en T, ver DIN 649.

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Info
  • Para los tamaños de las ranuras en T, ver DIN 649.

Dimensiones

d-D M12
k 8
L (mm) 50
Lg (max.) 19
m 26
n 12
P 1.75

Estándares

DIN 186-B

Números de artículo

Artículo No. 55782.120.050
EAN 8715492074799
UBB 500696135655
UNSPSC 31161617

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.