Tornillos cabeza T con tuerca
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
Tornillos ojo & eje
Tornillos cabeza T con tuerca
16191
16191.160.080
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
Tornillo cabeza en T con tuerca din 261 DIN 261/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M16X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cabeza en T
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M16
Longitud
80 mm
Marca
Fabory
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cabeza en T
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
194.3
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
38
d-D
M16
ds (max.)
16.7
k (nom.)
10.5
L (mm)
80
m1
30
m2
13
n
16
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
261/555
Números de artículo
Artículo No.
16191.160.080
EAN
8717077313439
UBB
500650989022
UNSPSC
31162400