text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza en T con tuerca din 261 DIN 261/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M12X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza en T
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Forma de la cabeza Cabeza en T
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 87.1
Codigo SA

Dimensiones

b 30
d-D M12
ds (max.) 12.7
k (nom.) 8
L (mm) 60
m1 26
m2 10
n 12
P 1.75
s 19

Estándares

DIN 261/555

Números de artículo

Artículo No. 16191.120.060
EAN 8717077313408
UBB 500650988784
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.