Tornillos cabeza T con tuerca
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
Tornillos cabeza T con tuerca
16191
16191.120.050
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
Tornillo cabeza en T con tuerca din 261 DIN 261/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M12X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cabeza en T
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
50 mm
Clase
4.6
Forma de la cabeza
Cabeza en T
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
30
d-D
M12
ds (max.)
12.7
k (nom.)
8
L (mm)
50
m1
26
m2
10
n
12
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
261/555
Números de artículo
Artículo No.
16191.120.050
EAN
8717077313392
UBB
500650988602
UNSPSC
31162400