text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza de avellanada hexalobular DIN ≈7991 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.71
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Codigo SA

Dimensiones

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (max.) 2.8
L (mm) 25
P 0.8
Llave de vaso 25
α 90

Estándares

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Números de artículo

Artículo No. 51047.050.025
EAN 8715494109420
UBB 500571713378
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.