Limpid Light wand
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
51047
51047.050.010
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
Tornillo cabeza de avellanada hexalobular DIN ≈7991 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M5
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.85
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
10
P
0.8
Llave de vaso
25
α
90
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Números de artículo
Artículo No.
51047.050.010
EAN
8715494109383
UBB
500571712958
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD