text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cuadrada UNC ASME B18.6.2 Acero Sin revestimiento 7/8-9X3 Inch

Cod Articol
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza Cabeza cuadrada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Specificații

Diámetro 7/8 Inch
Longitud 3 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza Cabeza cuadrada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse

Dimensiuni

F (max.) 0.875
H (max.) 0.678
Hilos por pulgada 9

Standarde

ASME B18.6.2

Numerele articolelor

Cod Articol U01080.087.0300
EAN 8715492859921
UBB 500624352141
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.