Nedtrain Oud
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
Tornillos cabeza cuadrada
01030
01030.060.040
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
Tornillo cabeza cuadrada con guía DIN 479 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X40
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza
Cabeza cuadrada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
40 mm
Threaded pitch (P)
1
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza
Cabeza cuadrada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
6
L (mm)
40
P
1
s
6
z1
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-134
DIN
479
Números de artículo
Artículo No.
01030.060.040
EAN
8715492017017
UBB
950351117318
UNSPSC
31161612