text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica ranurada con apoyo DIN 923 Acero Sin revestimiento 4.8 M4X6


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 2.5
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codigo SA

Dimensiones

b 6
d-D M4
dk (max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Estándares

DIN 923

Números de artículo

Artículo No. 24991.040.006
EAN 8717077228634
UBB 500648256773
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.