Tornillos de apoyo
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
Tornillos de apoyo
24992
24992.030.012
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
Tornillo cabeza cilindrica ranurada con apoyo DIN 923 Acero Cincado 4.8 M3X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
12 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Dimensiones
b
4.5
d-D
M3
dk (max.)
7
ds (h9)
4
k
1.8
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
923
Números de artículo
Artículo No.
24992.030.012
EAN
8715492645890
UBB
951353436714
UNSPSC
31161504