Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26505
26505.042.032
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
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14585 F Acero Cincado 4.8 ST4,2X32MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
32 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
32
P
1.4
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14585 F
NF
≈E25-654 F
DIN
≈7981 F
Números de artículo
Artículo No.
26505.042.032
EAN
8717077250604
UBB
500649021879
UNSPSC
31161507