text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14585 F Acero Cincado 4.8 ST4,2X13MM


Numer artykułu
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diámetro 4.2 mm
Longitud 13 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 1.46
Codigo SA

Wymiary

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Llave de vaso 20

Normy

ISO 14585 F
DIN ≈7981 F
NF ≈E25-654 F

Numery artykułów

Numer artykułu 26505.042.013
EAN 8717077250567
UBB 500649021465
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.