text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14585 C Acero Cincado ST4,2X13MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.2 mm
Longitud 13 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 1.6
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Llave de vaso 20

Estándares

ISO 14585 C

Números de artículo

Artículo No. 26501.042.013
EAN 8715492656957
UBB 950352571463
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.