Tornillos autorroscante
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
Tornillos
Tornillos autorroscante
26503
26503.042.025
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
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14585 C Acero Cincado pasivado a negro ST4,2X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
4.2 mm
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Peso por pieza (g)
2.4
Codigo SA
7318149190
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
25
P
1.4
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14585 C
Números de artículo
Artículo No.
26503.042.025
EAN
8712423019126
UBB
500654572238
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD