text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14585 C Acero Cincado pasivado a negro ST3,5X22MM

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 22 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk (max.) 7
k (max.) 2.6
L (mm) 22
P 1.3
Llave de vaso 15

Estándares

ISO 14585 C

Números de artículo

Artículo No. 26503.035.022
EAN 8712423018952
UBB 500654570588
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.