FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos
Tornillos
51345
51345.080.035
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
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero inoxidable (Inox) A2 M8X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
35 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
19.1
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
Longitud del hilo (mín.)
38
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
35
P
1.25
Llave de vaso
45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14583
Números de artículo
Artículo No.
51345.080.035
EAN
8715494593519
UBB
500633245997
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD