text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket raised cheese head screw ISO 14583 Stainless steel A2 M6X100


Cod Articol
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Durchmesser M6
Länge 100 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 21.3
Warennummer 7318159585

Dimensiuni

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk (max.) 12
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4.6
L (mm) 100
P 1
Socket 30

Standarde

ISO 14583

Numerele articolelor

Cod Articol 51345.060.100
EAN 8715494593496
UBB 500633245732
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.