text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 11.5

Dimensiones

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 9.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 70
P 0.8
Llave de vaso 25

Estándares

ISO 14583

Números de artículo

Artículo No. 51345.050.070
EAN 8715494593366
UBB 500633244412
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.