text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X30


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.68
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 9.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 30
P 0.8
Llave de vaso 25

Estándares

ISO 14583

Números de artículo

Artículo No. 51345.050.030
EAN 8715494164931
UBB 500504677161
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.