Tornillos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
51345
51345.040.008
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
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M4
Longitud
8 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.63
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
Longitud del hilo (mín.)
38
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
8
P
0.7
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14583
Números de artículo
Artículo No.
51345.040.008
EAN
8715494164788
UBB
500504675678
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD