Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
51345
51345.040.025
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
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2.94
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
Longitud del hilo (mín.)
38
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
25
P
0.7
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14583
Números de artículo
Artículo No.
51345.040.025
EAN
8715494164832
UBB
500504676171
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando