text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero inoxidable (Inox) A2 M2X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 4 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.2
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 4
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 4
P 0.4
Llave de vaso 6

Estándares

ISO 14583

Números de artículo

Artículo No. 51345.020.004
EAN 8715494309639
UBB 500512340810
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.