FOCAL MEDITECH B.V.
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
51345
51345.016.003
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
Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Longitud
3 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
3
P
0.35
Llave de vaso
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14583
Números de artículo
Artículo No.
51345.016.003
EAN
8715494593007
UBB
500633240865
UNSPSC
31161504