text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sin revestimiento 1/4-20X2.3/4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 2.3/4 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Marcado de acuerdo con la norma ASTM A574 con la marca de identificación del fabricante solamente.
  • Atención: Como la clase de tolerancia para los tamaños de rosca hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
  • ft = Rosca total
Codigo SA 7318156890

Dimensiones

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Hilos por pulgada 20

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. U07000.025.0275
EAN 8717077357662
UBB 500620902584
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.