Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
U55050
U55050.062.0350
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F837 316 CW / CW1 5/8-11X3.1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
CW / CW1
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F837 316
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5/8 Inch
Longitud
3.1/2 Inch
Clase
CW / CW1
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F837 316
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
Info
ft = totalmente roscados métrico
Dimensiones
A
0.938
H
0.625
J
0.5
LT (min.)
1.75
Hilos por pulgada
11
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
Números de artículo
Artículo No.
U55050.062.0350
EAN
8717077398467
UBB
500621384048
UNSPSC
31161605