text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X1 Inch

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase CW / CW1
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable

Especificaciones

Diámetro NO.8
Longitud 1 Inch
Marca Fabory
Clase CW / CW1
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F837 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensiones

A 0.312
H 0.19
J 0.140625
LT (min.) 0.88
Hilos por pulgada 32

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. U51050.016.0100
EAN 8717077389182
UBB 500621288439
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.