text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #3-48X1/8 ft

Specifications

Diámetro NO.3
Longitud 1/8 Inch
Marca Fabory
Clase CW / CW1
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F837 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensions

A 0.161
H 0.099
J 0.078125
LT (min.) 0.62
Hilos por pulgada 48

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U51050.009.0012
EAN 8717077388543
UBB 500621282077
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.