Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
U51050
U51050.007.0025
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #1-64X1/4 ft
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
CW / CW1
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F837 304
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
NO.1
Longitud
1/4 Inch
Clase
CW / CW1
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM F837 304
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Unified National Coarse
Info
ft = totalmente roscados métrico
Dimensiones
A
0.118
H
0.073
J
0.0625
LT (min.)
0.62
Hilos por pulgada
64
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
Números de artículo
Artículo No.
U51050.007.0025
EAN
8717077388345
UBB
500621280097
UNSPSC
31161605