Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07060
07060.030.006
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M3X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M3
Longitud
6 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.76
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
6
P
0.5
s
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
Números de artículo
Artículo No.
07060.030.006
EAN
8715492055620
UBB
952351144029
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD