Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07060
07060.360.050
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M36X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
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
M36
Longitud
50 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Rosca total C ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
50
P
4
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
Números de artículo
Artículo No.
07060.360.050
EAN
8717077029163
UBB
500644806142
UNSPSC
31161605