text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X290


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 290 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 363
Codigo SA

Dimensiones

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Rosca total C ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 290
P 2
s 12

Estándares

BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07060.140.290
EAN 8717077027220
UBB 500644786757
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.