Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07000
07000.200.090
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M20X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M20
Longitud
90 mm
Marca
Fabory
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
283
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Rosca total C ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
Números de artículo
Artículo No.
07000.200.090
EAN
8715492047045
UBB
950351385774
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD