text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M16X420


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 420 mm
Marca Fabory
Clase 12.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 731
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA 7318156890

Dimensiones

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 420
P 2
s 14

Estándares

NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 07000.160.420
EAN 8717077021792
UBB 500644732470
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.