text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 10.9 M30X310


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M30
Longitud 310 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1960
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 310
P 3.5
s 22

Estándares

NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Números de artículo

Artículo No. 07015.300.310
EAN 8717077025202
UBB 500644766536
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.