text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M3X12

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.947
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Dimensiones

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 12
P 0.5
s 2.5

Estándares

BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912

Números de artículo

Artículo No. 07065.030.012
EAN 8715494328753
UBB 500577359093
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.