Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
55050
55050.030.018
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 M3X18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M3
Longitud
18 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.21
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
18
P
0.5
s
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
55050.030.018
EAN
8715494620468
UBB
500633376743
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD