Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
53570
53570.140.030
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M14X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M14
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
53
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Rosca total C ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
30
P
2
s
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
Números de artículo
Artículo No.
53570.140.030
EAN
8715494136549
UBB
500571286599
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD