text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X28


Položka č.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diámetro M6
Longitud 28 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 7.7
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Rozmery

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 28
P 1
s 5

Normy

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 51050.060.028
EAN 8715492025760
UBB 500696118255
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.