Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51050
51050.040.090
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M4
Longitud
90 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
9.65
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
90
P
0.7
s
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Números de artículo
Artículo No.
51050.040.090
EAN
8715494141123
UBB
500571261253
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD