text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A2 M3X65


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 65 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.23
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA 7318156290

Dimensiones

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 65
P 0.5
s 2.5

Estándares

DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1

Números de artículo

Artículo No. 51050.030.065
EAN 8715494610049
UBB 500633158786
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.