text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X300


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 300 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 279
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 300
P 1.75
s 10

Estándares

ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 51050.120.300
EAN 8715494610469
UBB 500633162648
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.