Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07023
07023.030.030
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 10.9 M3X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
30 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
30
P
0.5
s
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
Números de artículo
Artículo No.
07023.030.030
EAN
8717077281509
UBB
500647934875
UNSPSC
31161605