MAVE B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07023
07023.360.170
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 10.9 M36X170
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
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
M36
Longitud
170 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Rosca total C ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
170
P
4
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
Números de artículo
Artículo No.
07023.360.170
EAN
8717077284791
UBB
500647967792
UNSPSC
31161605