text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
24660
24660.025.004
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
Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2,5X4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
4 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
paquete grande
Dimensiones
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
5
Rosca total C ≤
20
k
2
L (mm)
4
Nr. ranura
1
P
0.45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7045
DIN
7985
Números de artículo
Artículo No.
24660.025.004
EAN
8715492639042
UBB
950353516343
UNSPSC
31161504