Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
24661
24661.030.005
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
Tornillo cabeza cilindrica cruciforme DIN 7985-H Acero Sin revestimiento 4.8 M3X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
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
M3
Longitud
5 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.67
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M3
Longitud del hilo (mín.)
19
dk (max.)
6
Rosca total C ≤
20
k
2.4
L (mm)
5
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7985
ISO
≈7045
Números de artículo
Artículo No.
24661.030.005
EAN
8717077249813
UBB
500649013959
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD