Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
48520
48520.025.008
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 Niquelado M2,5X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M2.5
Longitud
8 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.454
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M2.5
Longitud del hilo (mín.)
25
dk (max.)
4.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
Números de artículo
Artículo No.
48520.025.008
EAN
8715492852304
UBB
950353530286
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD