text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M2,5X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.454
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2.5
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Estándares

BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Números de artículo

Artículo No. 48020.025.008
EAN 8715492846907
UBB 950353189224
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.