text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M1,6X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1.6
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.13
Codigo SA 7415330000

Dimensiones

d-D M1.6
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 6
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Estándares

BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Números de artículo

Artículo No. 48020.016.006
EAN 8717077096059
UBB 500645390393
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.