text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Sin revestimiento ISO 1207, turned M1,2X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1.2
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.09
Info ISO 1207, turned
Codigo SA

Dimensiones

d-D M1.2
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 2.3
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 0.8
L (mm) 10
n 0.3
P 0.25
t (min.) 0.3

Estándares

ISO 1207

Números de artículo

Artículo No. 24500.012.010
EAN 8717077224155
UBB 500648420114
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.